Festilight - Rouleau inox F204, Feuillard, 50 mètres, large.20mm, ép.0,4mm - 90631

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur - argent

  • longueur totale - 50 m

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185607724

Réf. Sonepar

01183006290

Réf. Fournisseur

90631

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

couleur:

argent

longueur totale:

50 m

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

0.4 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Feuillard, notre rouleau en inox F204 mesure 50 mètre de longueur pour 20mm de largeur avec une épaisseur de 0,4mm - Usage intérieur/extérieur, IP44

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight