Festilight - Sapin Passage, H7,20m, LED blanc chaud pétillant, 230V - 70242-P9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 580 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - vert
nombre de points lumineux - 5120
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185651680
Réf. Sonepar
01183565168
Réf. Fournisseur
70242-P9
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
580 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
vert
nombre de points lumineux:
5120
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
2800 mm
hauteur/profondeur:
7200 mm
diamètre:
2800 mm
pays de fabrication:
UNION EUROPEENNE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


