Festilight - SNO - Décor 3D à poser, H1,80xL2,50xP1,20m, LED blanc / blanc chaud pétillant - 43467LED-P9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 20 W
couleur de la lumière - multicolore
couleur - multicolore
longueur totale - 2.5 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185662044
Réf. Sonepar
01183566204
Réf. Fournisseur
43467LED-P9
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
20 W
couleur de la lumière:
multicolore
couleur:
multicolore
longueur totale:
2.5 m
nombre de points lumineux:
480
tension nominale (Un):
24...24 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
2500 mm
hauteur/profondeur:
180 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


