Festilight - SNOW-Décor 3D à poser, H2,00xL2,10xP20 cm, LED blanc chaud pétillant, 24V - 43459LED-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 100 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - autre
nombre de points lumineux - 1000
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185659501
Réf. Sonepar
01183565950
Réf. Fournisseur
43459LED-9
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
100 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
autre
nombre de points lumineux:
1000
tension nominale (Un):
24...24 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
2100 mm
hauteur/profondeur:
2000 mm
Les Atouts de l'article:
SNOW Decor à poser 3D 2,1x2x0,2m 1000LED blanc chaud 24V avec support de pose au sol
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


