🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

Festilight - SNOWFLAKE-Traversée Double, H1,8x1,8m, drapé Guirlande pétillante, blanc, 230V - 43226LED-2-0P9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 142.4 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

  • nombre de points lumineux - 980

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185646914

Réf. Sonepar

01183000674

Réf. Fournisseur

43226LED-2-0P9

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

142.4 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

980

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1800 mm

hauteur/profondeur:

1800 mm

SNOWFLAKE - Traversée Double mesure 1,80m de haut et de large. Cette traversée est illuminée par un drapé composé de guirlandes pétillantes blanc chaud 230V pour une touche dynamique. 16kg, 230V.

Les Atouts de l'article:

SNOWFLAKE Double motif H1,80m x L0,90m Blanc pétillant 230V. Drapé composé de guilande pétillante

Les Atouts de la gamme:

COLLECTION NORDIQUE: Enveloppez votre commune d'une note hivernale poétique. Douceur et modernisme sont les maitres-mots de cette collection.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight