Festilight - Splendid-Sapin conique vert, H8,10m, LED blanc chaud pétillant, 230V - 70226-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 644 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - vert
nombre de points lumineux - 5600
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185647232
Réf. Sonepar
01183000697
Réf. Fournisseur
70226-9
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
644 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
vert
nombre de points lumineux:
5600
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
3470 mm
hauteur/profondeur:
8100 mm
diamètre:
3470 mm
pays de fabrication:
UNION EUROPEENNE
Les Atouts de l'article:
SPLENDID Sapin artificiel conique Vert H8,10m 22360 brins 7000 LED Blanc chaud pétillant 230V. PVC traité anti-feu M1. Sapin dense et fourni. Montage facile : composé de 3 parties. Poids total 900kg - Diam. 3,47m
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


