Festilight - SPRAY-Sapin structure argent, H1,50m, 320 LED blanc pétillant, 31V - 40479-AP0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 9.5 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - argent
nombre de points lumineux - 320
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185626664
Réf. Sonepar
01183000548
Réf. Fournisseur
40479-AP0
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
9.5 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
argent
nombre de points lumineux:
320
tension nominale (Un):
31...31 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
750 mm
hauteur/profondeur:
1500 mm
diamètre:
750 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


