🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

Festilight - SPRAY-Sapin structure argent, H1,80m, 490 LED blanc pétillant, 31V - 40477-AP0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 9.5 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - argent

  • nombre de points lumineux - 490

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185624202

Réf. Sonepar

01183000544

Réf. Fournisseur

40477-AP0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

9.5 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

argent

nombre de points lumineux:

490

tension nominale (Un):

31...31 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

880 mm

hauteur/profondeur:

1800 mm

diamètre:

880 mm

SPRAY- Sapin hauteur 1,80m et diamètre 88cm. Structure métallique argentée illuminée par 490 LED blanc pétillant très basse tension et forte intensité lumineuse. Poids 4,45kg, usage intérieur et extérieur, IP44. Il se monte très facilement.

Les Atouts de l'article:

SPRAY Sapin spray H1.80m x Ø88cm Structure argent 490 LED Blanc pétillant blanc Très basse tension. Très forte densité lumineuse. Structure métallique souple façonnable. Pétillement élégant et raffiné

Les Atouts de la gamme:

SPRAY: Adoptez le sapin qui vous ressemble ! A la fois élégant et surprenant, laissez-vous tenter par notre large gamme de sapins SPRAY. Cette exclusivité FESTILIGHT créera à coup sûr, l'ambiance qui vous comblera !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight