Festilight - SPRAY-Sapin structure argent, H1,80m, 490 LED multicolor, 31V - 40477-APM

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 9.5 W

  • couleur de la lumière - multicolore

  • couleur - argent

  • nombre de points lumineux - 490

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185640233

Réf. Sonepar

01183564023

Réf. Fournisseur

40477-APM

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

9.5 W

couleur de la lumière:

multicolore

couleur:

argent

nombre de points lumineux:

490

tension nominale (Un):

31...31 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

880 mm

hauteur/profondeur:

1800 mm

diamètre:

880 mm

SPRAY-Sapin hauteur 1,80m et diamètre 88cm. Structure métallique argentée illuminée par 490 LED Multicolore pétillant très basse tension, forte intensité lumineuse. Poids 4,45kg, usage intérieur/extérieur, IP44. Il se monte très facilement.

Les Atouts de l'article:

SPRAY Sapin spray H1.80m x Ø88cm Structure argent 490 LED blanc et roses fixes avec décoration boules muticolores. Très basse tension. Très forte densité lumineuse. Structure métallique souple façonnable. Pétillement élégant et raffiné

Les Atouts de la gamme:

SPRAY: Adoptez le sapin qui vous ressemble ! A la fois élégant et surprenant, laissez-vous tenter par notre large gamme de sapins SPRAY. Cette exclusivité FESTILIGHT créera à coup sûr, l'ambiance qui vous comblera !