Festilight - SPRAY-Sapin structure argent, H2,10m, 600 LED blanc pétillant, 31V - 40478-AP0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 11.8 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - argent

  • nombre de points lumineux - 600

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185624226

Réf. Sonepar

01183000546

Réf. Fournisseur

40478-AP0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

11.8 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

argent

nombre de points lumineux:

600

tension nominale (Un):

31...31 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1000 mm

hauteur/profondeur:

2100 mm

diamètre:

1000 mm

pays de fabrication:

CHINE

SPRAY-Sapin hauteur 2,10m et diamètre 1M. Sa structure métallique argentée est illuminée par 600 LED blanc pétillant très basse tension et forte intensité lumineuse. Poids 6,5kg, usage intérieur et extérieur. Il se monte très facilement.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight