Festilight - SPRAY-Sapin structure argent, H4M, 2290 LED blanc pétillant, 31V - 40561-AP0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 139.7 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - argent
nombre de points lumineux - 2290
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185657903
Réf. Sonepar
01183565790
Réf. Fournisseur
40561-AP0
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
139.7 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
argent
nombre de points lumineux:
2290
tension nominale (Un):
31...31 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
1450 mm
hauteur/profondeur:
4000 mm
diamètre:
1450 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


