🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

Festilight - SPRAY-Sapin structure cuivre, H1,80m, 490 LED blanc chaud pétillant, 31V - 40477-CMATP9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 9.5 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - autre

  • nombre de points lumineux - 490

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185640196

Réf. Sonepar

01183564019

Réf. Fournisseur

40477-CMATP9

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

9.5 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

autre

nombre de points lumineux:

490

tension nominale (Un):

31...31 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

880 mm

hauteur/profondeur:

1800 mm

diamètre:

880 mm

SPRAY-Sapin hauteur 1,80m et diamètre 88cm. Structure métallique cuivrée illuminée par 490 LED blanc chaud pétillant très basse tension, forte intensité lumineuse. Poids 4,45kg, usage intérieur/extérieur, IP44. Il se monte très facilement.

Les Atouts de l'article:

SPRAY Sapin spray H1.80m x Ø88cm 490 LED Blanc chaud pétillant blanc Branche cuivre mat Très basse tension. Très forte densité lumineuse. Structure métallique souple façonnable. Pétillement élégant et raffiné

Les Atouts de la gamme:

SPRAY: Adoptez le sapin qui vous ressemble ! A la fois élégant et surprenant, laissez-vous tenter par notre large gamme de sapins SPRAY. Cette exclusivité FESTILIGHT créera à coup sûr, l'ambiance qui vous comblera !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight