Festilight - SPRAY-Sapin structure cuivre, H2,10m, 600 LED blanc chaud pétillant, 31V - 40478-CMATP9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 11.8 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - autre

  • nombre de points lumineux - 600

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185640226

Réf. Sonepar

01183564022

Réf. Fournisseur

40478-CMATP9

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

11.8 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

autre

nombre de points lumineux:

600

tension nominale (Un):

31...31 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1000 mm

hauteur/profondeur:

2100 mm

diamètre:

1000 mm

pays de fabrication:

CHINE

SPRAY-Sapin hauteur 2,10m et diamètre 1M. Structure métallique cuivrée illuminée par 600 LED blanc chaud pétillant très basse tension et forte intensité lumineuse. Poids 6,5kg, usage intérieur et extérieur. Il se monte très facilement.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight