🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

Festilight - STELLA - LMF - Motif à suspendre étoile - H0,59 xL0,59 m - Néon blanc - 230V - 46589-R-NEON-0

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - STELLA - LMF - Motif à suspendre étoile - H0,59 xL0,59 m - Néon blanc  - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 18 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - multicolore

  • nombre de points lumineux - 240

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185694380

Réf. Sonepar

01183569438

Réf. Fournisseur

46589-R-NEON-0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

18 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

240

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

STELLA - Le Motif Français, motif Etoile à suspendre, structure impression 3D rouge - Diamètre 59cm - Soulignée par un cordon Néon blanc - Poids 0,60kg - 230V - Usage intérieur et extérieur, IP44- Livré sans alimentation

Les Atouts de l'article:

ROBERT Le Motif Français Elan 2D H1,70xL1,40m LED blanc chaud 230V

Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight