Festilight - STELLA - LMF - Motif à suspendre étoile - H0,59xL0,59m - Néon blanc chaud - 230V - 46589-R-NEON-9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 18 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185695042

Réf. Sonepar

01183569504

Réf. Fournisseur

46589-R-NEON-9

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

18 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

240

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

STELLA - Le Motif Français, motif Etoile à suspendre, structure impression 3D rouge - Diamètre 59cm - Soulignée par un cordon Néon blanc chaud - Poids 0,60kg - 230V - Usage intérieur et extérieur, IP44- Livré sans alimentation

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight