🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - SUZIE-Le Motif Français, motif poteau H3mxL1,2m, LED blanc pétillant - 46549MIL-0FP0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 62.2 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185666882

Réf. Sonepar

01183566688

Réf. Fournisseur

46549MIL-0FP0

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

62.2 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

400

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

SUZIE-Le Motif Français, motif poteau, hauteur 3m, largeur 1,2m - Cordon milky blanc et LED blanc froid 100% pétillant. Structure recyclable et recyclée, produite en France dans notre atelier -Poids 12,80kg - Usage intérieur/extérieur, IP44

Les Atouts de l'article:

SUZIE - LE MOTIF FRANCAIS - Motif poteau - H3m x L1,2m -LED blanc froid - pétillant -230V

Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight