Festilight - THEOPHILE - Pingouin impression 3D - H90xL63cm - NEON BLANC FROID - 230V - 46621-GN-NEON-0

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - THEOPHILE - Pingouin impression 3D - H90xL63cm - NEON BLANC FROID - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 45 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

  • nombre de points lumineux - 600

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185693581

Réf. Sonepar

01183000725

Réf. Fournisseur

46621-GN-NEON-0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

45 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

600

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

THEOPHILE - Le Motif Français, motif Pingouin en impression 3D structure gris clair- H90xL63cm - Soulignée par du NEON BLANC FROID - 230V - poids2kgs - Usage intérieur/extérieur, IP44 - Socle NON inclus

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight