Festilight - THYRA-Motif poteau 2,00mx0,90m, LED et drapé blanc pétillant, 230V - 43105LED-0P0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 71.6 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - multicolore
nombre de points lumineux - 550
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185646662
Réf. Sonepar
01183000116
Réf. Fournisseur
43105LED-0P0
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
71.6 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
550
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
900 mm
hauteur/profondeur:
2000 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


