Festilight - Timer raccordable avec mémoire -230V-Usage intérieur/Extérieur IP66 - 91402-B-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 1000 W

  • couleur - noir

  • longueur totale - 0.49 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185683667

Réf. Sonepar

01183568366

Réf. Fournisseur

91402-B-Z

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

1000 W

couleur:

noir

longueur totale:

0.49 m

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Timer raccordable avec mémoire -230V-Usage Intérieur/Extérieur IP66-Caoutchouc noir-Longeur 49cm- Un seul clic et votre décore s'illuminera 4, 6 ou 8H et restera en mémoire-Poduit compatible avec notre gamme Infini'Light Pro

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight