nouveau

Festilight - TRADITION- Sapin artificiel vert effet naturel-H2,10M et D0,90M-LED blanc chaud - 70184-9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 10 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - vert

  • nombre de points lumineux - 280

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701795508135

Réf. Sonepar

01183550813

Réf. Fournisseur

70184-9

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

10 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

vert

nombre de points lumineux:

280

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

TRADITION- Sapin artificiel 694 brins verts, effet naturel-H2,10M et D0,90M-280LED blanc chaud-31V- Usage intérieur/extérieur, IP44- Certification anti-feu M1-Poids 7,5Kgs

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight