Festilight - Transmetteur WIFI DMX Sans fil - Usage Intérieur / Extérieur - IP65 - TXDMX-WS-IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP65
couleur - noir
tension nominale (Un) - 220...220 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185665229
Réf. Sonepar
01183566522
Réf. Fournisseur
TXDMX-WS-IP
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
noir
tension nominale (Un):
220...220 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Transmetteur DMX - 225 x 145 x 82mm - 1,8kg
Les Atouts de la gamme:
FESTI'SCENO: Sublimez l’architecture de vos bâtiments grâce à nos produits de scénographie : des flocons qui dansent ou bien des projections 100% personnalisées, vous pouvez tout faire grâce à notre gamme complète !
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


