Festilight - Traversée Ruban Double, L5mxH1m, LED blanc 100% pétillant, 230V - 43224LED-2-0FP0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 133.6 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - multicolore
nombre de points lumineux - 1040
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185646877
Réf. Sonepar
01183000669
Réf. Fournisseur
43224LED-2-0FP0
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
133.6 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
1040
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
5000 mm
hauteur/profondeur:
1000 mm
Les Atouts de l'article:
RUBAN Traversée L5,00m x H1,00m Blanc pétillant 230V. Drapé composé de guirlande 100% pétillante. Décoration de jour avec la sapinette blanche
Les Atouts de la gamme:
COLLECTION DÉLICATE: Apportez une décoration subtile à vos extérieurs en combinant tradition et élégance. Cette collection, composée de motifs aériens, offrira une ambiance épurée à votre décor !
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


