🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - Végétale-Branche à structurer, L3,60m, Ø0,30m, LED blanc pét, 230V - 54360-W0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 18.4 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - noir

  • longueur totale - 3.6 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185612186

Réf. Sonepar

01183561218

Réf. Fournisseur

54360-W0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

18.4 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

noir

longueur totale:

3.6 m

nombre de points lumineux:

288

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

Végétal, branche à structurer blanche pour décorer façades, arbres, candélabres, vitrine. Longueur 3,60m, diamètre 30cm. 288 LED blanc froid pétillant ultra lumineux. Usage intérieur/extérieur, IP44. 230V, raccordable 10 fois

Les Atouts de l'article:

VEGETAL, Branche à structurer L3,60m 288 LED. LED blanc pétillant, branche blanche 230V raccordable. Branche à façonner pour des usages multiples : façade, arbre, candélabre, intérieur de vitrine. Pétillement élégant. Ultra-lumineuse

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight