Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Festilight - Wizard-Arbre lumineux-H2,50m-LED blanc-31V - 61450-B0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 11.8 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - noir

  • nombre de points lumineux - 600

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185606550

Réf. Sonepar

01183000462

Réf. Fournisseur

61450-B0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

11.8 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

noir

nombre de points lumineux:

600

tension nominale (Un):

31...31 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

2400 mm

hauteur/profondeur:

2500 mm

pays de fabrication:

CHINE

Wizard-Arbre lumineux, hauteur 2,5m-Ses branches noires à structurer sont illuminées par 600LED blanc froid. IP44, usage intérieur/extérieur-Poids 6,55kg-Basse tension, 31V-Hiver comme été, succombez à notre arbre lumineux

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight