Finder - Alimentation Premium 5A 120W, entrée 120...240V AC, sortie 24VDC - 781B12302403

FINDER
CopieCopie
Finder - Alimentation Premium 5A 120W, entrée 120...240V AC, sortie 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 220...220 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823413990

Réf. Sonepar

00141341399

Réf. Fournisseur

781B12302403

Marque

Finder

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...28 V

courant de sortie max. 1:

5 A

tension d'alimentation assignée DC:

220...220 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

120...240 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

4.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

120...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

268 VA

puissance dissipée:

110 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

2.3

pays de fabrication:

ITALIE

hauteur d'encastrement:

136 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

40 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

100 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Alimentation industrielle monophasée Premium 5A 110W, plage d'utilisation 100…265V AC ou 140...275V DC polarisée, sortie 24...28V DC, fusible remplaçable

Les Atouts de la gamme:

Alimentation modulaire de sortie DC. Entrée en AC ou AC/DC selon les modèles. Connexion en parallèle ou en série possible. Faible puissance absorbée en veille. Avec protection thermique, court-circuit et surtension. Version KNX disponible.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder