Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finder - Analyseur réseau monophasé TRMS AC/DC 100A-800VAC / 1000VDC Modbus RS485 - 6MTB90241200

FINDER
CopieCopie
Finder - Analyseur réseau monophasé TRMS AC/DC 100A-800VAC / 1000VDC Modbus RS485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre

  • varmètre - Oui

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823445731

Réf. Sonepar

00141344573

Réf. Fournisseur

6MTB90241200

Marque

Finder

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

autre

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Non

fréquence d'échantillonnage:

11000 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

1

nombre d'entrées de mesure du courant:

1

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

plage de mesure de la fréquence:

1...400 Hz

écran:

sans

écran déporté:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Oui

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

32.1 mm

hauteur:

63.2 mm

profondeur:

46.6 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Analyseur de réseau monophasé TRMS capable de faire des mesures en AC ou DC, alimentation 24V DC, 100A - 800V AC / 1000V DC, interface Modbus RS485, montage sur rail 35mm (adptateur inclus)

Les Atouts de la gamme:

Analyseur de réseau avec technologie Modbus. Permet de mesurer et d'analyser la bonne qualité du réseau. Mesures TRMS AC et DC. Passerelle Modbus TCP/IP vers Modbus RS485 RTU disponible.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder