Finder - Câble d'alimentation bleu DC, longueur 2 mêtres - 07L02

FINDER
CopieCopie
Finder - Câble d'alimentation bleu DC, longueur 2 mêtres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2 m

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - blanc

  • section nominale du conducteur - 3 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823350837

Réf. Sonepar

00141335083

Réf. Fournisseur

07L02

Marque

Finder

longueur:

2 m

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

blanc

section nominale du conducteur:

3 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

2.5 A

indice de protection (IP):

IP20

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Oui

tension nominale (Un):

24...48 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

5 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Câble d'alimentation DC de couleur bleue, 2X1,5mm², longueur 2 mêtres