Non retournable

Finder - Capot de protection pour contacteurs série 2274 - 02274

FINDER
CopieCopie
Finder - Capot de protection pour contacteurs série 2274

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'appareils encastrables - 2

  • verrouillable - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823430928

Réf. Sonepar

00141343092

Réf. Fournisseur

02274

Marque

Finder

nombre d'appareils encastrables:

2

verrouillable:

Non

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ITALIE

Capot de protection pour contacteurs série 2274

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder