Finder - Compteur d'énergie triphasé avec TI jusqu'à 10000A, double tarif Modbus, MID - 7E8584000212PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823461373
Réf. Sonepar
00141346137
Réf. Fournisseur
7E8584000212PAS
Marque
Finder
Compteur d'énergie digital triphasé, courant de référence 1A, 6A max, jusqu'à 10000A avec transformateur d'intensité, classe C, port de communication Modbus RS485 intégré, 2 sorties emettrices d'impulsions S0+/-, certifié MID, double tarif
Les Atouts de la gamme:
Compteur d'énergie monophasé ou triphasé. Écran à affichage mécanique. Sortie émettrice d'impulsion SO pour le contrôle à distance de l'énergie consommée (EN 62053-31). Versions certifiées MID disponibles et fonction "double tarif".
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Les Atouts de la gamme:
Compteur d'énergie monophasé ou triphasé. Écran à affichage mécanique. Sortie émettrice d'impulsion SO pour le contrôle à distance de l'énergie consommée (EN 62053-31). Versions certifiées MID disponibles et fonction "double tarif".
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


