Finder - Compteur d'énergie digital triphasé, 80A max, double tarif, MID, NFC - 7M3884000112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 80 A
modèle - mesure directe
type de tarif - multitarif
type d'interface - autre
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823433196
Réf. Sonepar
00141343319
Réf. Fournisseur
7M3884000112
Marque
Finder
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
80 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
multitarif
type d'interface:
autre
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) N-L:
184...265 V
tension nominale (Un) L-L:
400...400 V
fréquence:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
1 W
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
interne/externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
pays de fabrication:
SLOVENIE
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
500...500 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
3
largeur:
52.2 mm
profondeur:
63.9 mm
hauteur:
90.4 mm
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
7
indice de protection (IP):
IP50
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
Compteur d'énergie "intelligent" monophasé ou triphasé. Écran LCD rétroéclairé. NFC, programmation et lecture possible par smartphone. Sortie émettrice d'impulsion SO, Mbus et Modbus selon le modèle. Versions certifiées MID disponibles.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


