Finder - Compteur d'énergie monophasé 10 à 25A 230V AC - 7E1282300002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 25 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif simple
type d'interface - sans
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823323558
Réf. Sonepar
00141323558
Réf. Fournisseur
7E1282300002
Marque
Finder
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
25 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif simple
type d'interface:
sans
homologation:
national
type de compteur:
électromécanique
courant nominal (In):
10 A
tension nominale (Un) N-L:
184...264 V
fréquence:
50...50 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat
commande tarifaire:
externe
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Non
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
pays de fabrication:
ROUMANIE
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
35 mm
profondeur:
56.5 mm
hauteur:
85.5 mm
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
6
indice de protection (IP):
IP50
Les Atouts de la gamme:
Compteur d'énergie monophasé ou triphasé. Écran à affichage mécanique. Sortie émettrice d'impulsion SO pour le contrôle à distance de l'énergie consommée (EN 62053-31). Versions certifiées MID disponibles et fonction "double tarif".
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


