Finder - Compteur d'énergie monophasé 10 à 65A 230V AC, MID - 7E1682300010

FINDER
CopieCopie
Finder - Compteur d'énergie monophasé 10 à 65A 230V AC, MID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 65 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • type d'interface - sans

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823323220

Réf. Sonepar

00141332322

Réf. Fournisseur

7E1682300010

Marque

Finder

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

65 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

type d'interface:

sans

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électromécanique

courant nominal (In):

10 A

tension nominale (Un) N-L:

184...264 V

fréquence:

50...50 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Oui

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

pays de fabrication:

ROUMANIE

type d'affichage:

analogique

mode de pose:

encastré

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

35 mm

profondeur:

56.5 mm

hauteur:

85.5 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP50

Degré de protection (NEMA):

1

Compteur d'énergie momophasé, modulaire 10A nominal 65A maximum, 230V AC, sortie émettrice d'impulsions SO +/-, affichage horizontal, classe 1/B, certifié MID

Les Atouts de la gamme:

Compteur d'énergie monophasé ou triphasé. Écran à affichage mécanique. Sortie émettrice d'impulsion SO pour le contrôle à distance de l'énergie consommée (EN 62053-31). Versions certifiées MID disponibles et fonction "double tarif".

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder