Finder - Compteur d'énergie triphasé avec TI jusqu'à 10000A, double tarif Modbus, MID - 7E8584000212

FINDER
CopieCopie
Finder - Compteur d'énergie triphasé avec TI jusqu'à 10000A, double tarif Modbus, MID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 6 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - tarif double

  • type d'interface - modbus

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823461342

Réf. Sonepar

00141346134

Réf. Fournisseur

7E8584000212

Marque

Finder

type de pôle:

quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

6 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

tarif double

type d'interface:

modbus

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

1 A

tension nominale (Un) N-L:

100...277 V

tension nominale (Un) L-L:

100...480 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

C

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

pays de fabrication:

CHINE

type d'affichage:

numérique

largeur en nombre de modules:

4

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

8

indice de protection (IP):

IP51

Compteur d'énergie digital triphasé, courant de référence 1A, 6A max, jusqu'à 10000A avec transformateur d'intensité, classe C, port de communication Modbus RS485 intégré, 2 sorties emettrices d'impulsions S0+/-, certifié MID, double tarif

Les Atouts de la gamme:

Compteur d'énergie monophasé ou triphasé. Écran à affichage mécanique. Sortie émettrice d'impulsion SO pour le contrôle à distance de l'énergie consommée (EN 62053-31). Versions certifiées MID disponibles et fonction "double tarif".

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder