Finder - Contacteur 2NC 32A 230V AC/DC, AgNi, indicateur mécanique - 227202301410PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - SLOVENIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823428468
Réf. Sonepar
00141342846
Réf. Fournisseur
227202301410PAS
Marque
Finder
pays de fabrication:
SLOVENIE
Contacteur modulaire 2NC 32A 230V AC/DC, matériau des contacts AgNi, indicateur mécanique
Les Atouts de la gamme:
La Série 22 est composée de relais modulaires monostables 20A et de contacteurs modulaires. Ils se montent sur rail 35 mm. Version disponible de 1 à 4 contacts selon les modèles.
Contacteur modulaire 25A, 32A, 40A ou encore 63A. Ce matériel est disponible avec une bobine AC/DC silencieuse, en 2 ou 4 contacts. Séparation de protection entre la bobine et les contacts.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Les Atouts de la gamme:
La Série 22 est composée de relais modulaires monostables 20A et de contacteurs modulaires. Ils se montent sur rail 35 mm. Version disponible de 1 à 4 contacts selon les modèles.
Contacteur modulaire 25A, 32A, 40A ou encore 63A. Ce matériel est disponible avec une bobine AC/DC silencieuse, en 2 ou 4 contacts. Séparation de protection entre la bobine et les contacts.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
NoticePDF
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder