Finder - Contacteur 2NO 25A 12V AC/DC, AgSnO2, indicateur méca + LED - 223200124320

FINDER
CopieCopie
Finder - Contacteur 2NO 25A 12V AC/DC, AgSnO2, indicateur méca + LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • tension d'actionnement assignée - 9.6...13.2 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8012823355726

Réf. Sonepar

00141335572

Réf. Fournisseur

223200124320

Marque

Finder

courant de fonctionnement nominal:

25 A

tension d'actionnement assignée:

9.6...13.2 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

250...250 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

charge max. de lampe à incandescence:

2000 W

charge max. de lampe fluorescente:

500 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

800 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

500 VA

curseur pour commutation manuelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

60.8 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ITALIE

Contacteur modulaire 2NO 25A 12V AC/DC, matériau des contacts AgSnO2, indicateur mécanique + LED

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder