Finder - Contacteur 48V DC 4NO 18A 400V AC3 - 7,5kW + 1NO 2A 400V AC15 - 6K1490484818

FINDER
CopieCopie
Finder - Contacteur 48V DC 4NO 18A 400V AC3 - 7,5kW + 1NO 2A 400V AC15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...48 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 18 A

  • courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V - 18 A

  • puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V - 7.5 kW

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823457239

Réf. Sonepar

00141345723

Réf. Fournisseur

6K1490484818

Marque

Finder

tension d'alimentation de courant nominal CC:

48...48 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

18 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

18 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

7.5 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

3

pays de fabrication:

AUTRICHE

Contacteur 48V DC 4NO 18A 400V AC3 - 7,5kW + 1NO 2A 400V AC15, matériau de contact AgSnO2, montage sur rail 35mm

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder