Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Finder - Contacteur 72V DC 3NO 32A 400V AC3 - 15kW AC3 - 6K1390724332PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Contacteur 72V DC 3NO 32A 400V AC3 - 15kW AC3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823457093

Réf. Sonepar

00141345709

Réf. Fournisseur

6K1390724332PAS

Marque

Finder

Contacteur 72V DC 3NO 32A 400V AC3 - 15kW AC3, matériau de contact AgSnO2, montage sur rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Contacteurs industriels de 9 à 74 A, compacts et performants, conçus pour un montage sur rail DIN 35 mm. Différentes configurations de contacts et tensions d'alimentation disponibles.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder