Finder - Contacteur 72V DC 4NO 18A 400V AC3 - 7,5kW - 6K1490724318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...72 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 18 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V - 18 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V - 7.5 kW
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823457659
Réf. Sonepar
00141345765
Réf. Fournisseur
6K1490724318
Marque
Finder
tension d'alimentation de courant nominal CC:
72...72 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
18 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
18 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
7.5 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par rail
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
4
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


