Finder - Contacteur modulaire 2NO + 2NC 40A 12V AC/DC, AgSnO2, indicateur méca - 224400124610

FINDER
CopieCopie
Finder - Contacteur modulaire 2NO + 2NC 40A 12V AC/DC, AgSnO2, indicateur méca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 63 A

  • tension d'actionnement assignée - 10.2...13.2 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823376233

Réf. Sonepar

00141337623

Réf. Fournisseur

224400124610

Marque

Finder

courant de fonctionnement nominal:

63 A

tension d'actionnement assignée:

10.2...13.2 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

tension de fonctionnement normale:

400...400 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

charge max. de lampe à incandescence:

4000 W

charge max. de lampe fluorescente:

1500 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1500 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1500 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

63.1 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

SLOVENIE

Contacteur modulaire 2NO + 2NC 40A 12V AC/DC, matériau des contacts AgSnO2, indicateur mécanique

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder