Finder - Crépusculaire 1 inverseur 16A 230V AC, Hystérésis 0 - 114182300000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Crépusculaire 1 inverseur 16A 230V AC, Hystérésis 0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • plage de réglage de la valeur de luminosité - 30...1000 lx

  • longueur max. de conduit du capteur de lumière - 50 m

  • type de montage du capteur de lumière - montage en saillie (mur)

  • classe de protection (IP), capteur de lumière - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823347806

Réf. Sonepar

00141334780

Réf. Fournisseur

114182300000PAS

Marque

Finder

courant de commutation assigné:

16 A

plage de réglage de la valeur de luminosité:

30...1000 lx

longueur max. de conduit du capteur de lumière:

50 m

type de montage du capteur de lumière:

montage en saillie (mur)

classe de protection (IP), capteur de lumière:

IP54

tension assignée (Ue):

230 V

fréquence assignée:

50...60 Hz

charge max. de lampe à incandescence:

2000 W

charge max. de lampe fluorescente:

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

750 VA

puissance max. de commutation LED:

400 W

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

12 A

avec coupure nocturne programmable:

Non

entrée du contact à poussoir:

Non

tension assignée du capteur de lumière:

5 V

classe de protection du capteur de lumière:

III

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

2

pays de fabrication:

ITALIE

indice de protection (IP):

IP20

Interrupteur crépusculaire 1 inverseur 16A 230V AC, Hystérésis 0, réglage 1 à 1000 lux

Les Atouts de la gamme:

Relais pour l’allumage de lampes en fonction du niveau de luminosité ambiante. 1 ou 2 contacts, réglage possible de la sensibilité, contacts sans Cadmium, IP20/IP54. Fourni avec des éléments photosensibles séparés. Montage sur rail.
Relais crépusculaire 1 inverseur 16A. "hystérésis Zéro" pour une économie d'énergie. Séparation SELV entre circuit d'alimentation et contacts. Double isolement entre alimentation et cellule. Indicateurs LED.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder