Finder - Détecteur mouvement infrarouge 1NO 10A 230V AC, IP40, mural - 180182300000PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 12 min
angle de détection horizontal - 110...110 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823301754
Réf. Sonepar
00141301754
Réf. Fournisseur
180182300000PAS
Marque
Finder
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
12 min
angle de détection horizontal:
110...110 °
Puissance de coupure max.:
1000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
angle de balayage:
110 °
hauteur de montage optimale:
2 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP40
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
10 s
déclenchement retardé:
720 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...180 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...27 °
luminosité de déclenchement:
5...350 lx
puissance max. de commutation LED:
300 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-10...50 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de démarrage max.:
100 A
courant de démarrage min.:
10 A
courant de veille:
11 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
49 mm
hauteur:
93.5 mm
profondeur:
68.7 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Détecteur de mouvement et de présence pour l’intérieur et pour l’extérieur. Il dispose d'une cellule crépusculaire et d'une temporisation intégrée. Disponible en versions Bluetooth, DALI et KNX selon le modèle.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


