nouveau

Finder - Dissipateur thermique avec ventilateur 24 VDC 5,5W 0,35 K/W - 077039024

FINDER
CopieCopie
Finder - Dissipateur thermique avec ventilateur 24 VDC 5,5W 0,35 K/W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823461861

Réf. Sonepar

00141346186

Réf. Fournisseur

077039024

Marque

Finder

Dissipateur thermique avec ventilateur 24 VDC 5,5W 0,35K/W pour relais statiques types 77.D1 - F1 - G1 - H1 - 77.A2 - C2 - E2 -77.A3 - B3 - D3 - F3

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Finder

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder