fin de vie

Finder - Regulateur niveau flotteur eau claire 1RT 10A, contrepoids, cable PVC 5m - 72A100000500

FINDER
CopieCopie
Finder - Regulateur niveau flotteur eau claire 1RT 10A, contrepoids, cable PVC 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • convient pour eau potable - Non

  • convient pour matières fécales - Non

  • mode de pose - debout dans le puits

  • charge de contact max. - 10 A

  • convient pour eau de pluie - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8012823372129

Réf. Sonepar

00141337212

Réf. Fournisseur

72A100000500

Marque

Finder

convient pour eau potable:

Non

convient pour matières fécales:

Non

mode de pose:

debout dans le puits

charge de contact max.:

10 A

convient pour eau de pluie:

Oui

convient pour eau de refroidissement:

Oui

convient pour eaux usées ménagères:

Oui

convient pour eau de condensation:

Oui

convient au glycol:

Non

affichage:

Non

avec affichage:

Non

hystérésis ajustable:

Non

plage d’hystérésis/hystérésis de commutation:

0...0 mm

profondeur d’immersion:

40000 mm

montage vertical:

Oui

montage horizontal:

Non

type de capteur:

autre

matériau du flotteur:

plastique

diamètre du flotteur:

107 mm

raccordement:

autre

dimension du filetage:

8 mm

tension max. contacts:

250 V

température moyenne maximale (permanente):

50 °C

masse volumique min. liquide:

1 kg/m³

pression de travail max.:

3.9 bar

indice de protection (IP):

IP68

Degré de protection (NEMA):

6P

antidéflagration:

Non

Régulateur de niveau à flotteur pour eau claire, 1RT 10A IP68, double chambre étanche, montage avec contrepoids fourni, câble PVC longueur de 5 métres

Les Atouts de la gamme:

Régulateur de niveau à flotteur permettant le contrôle de niveau liquide. Adapté pour eau potable, liquides alimentaires (ACS), eaux usées ou chargées selon le modèle. Disponible avec différentes longueurs de câble (de 5 à 20m)