fin de vie

Finder - Relais de puissance 1NO+1NC 20A 220V DC, patte de fixation, Faston 250 - 653192200000

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais de puissance 1NO+1NC 20A 220V DC, patte de fixation, Faston 250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder

  • courant nominal - 20 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...220 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823257815

Réf. Sonepar

00141257815

Réf. Fournisseur

653192200000

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement par cosse à souder

courant nominal:

20 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...220 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

220...220 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact double

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

thermodurci

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

32.2 mm

hauteur:

57.2 mm

profondeur:

36.5 mm

Relais de puissance 1NO+1NC 20A 220V DC, avec patte de fixation à l'arrière, raccordement Faston 250, matériau des contacts AgCdO

Finder

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder