nouveau

Finder - Relais de puissance CI 2RT 16A 24V DC, AgSnO2 - 622290244000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais de puissance CI 2RT 16A 24V DC, AgSnO2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823361185

Réf. Sonepar

00141336118

Réf. Fournisseur

622290244000PAS

Marque

Finder

Relais de puissance 2RT 16A 24V DC, matériau des contacts AgSnO2, montage sur circuit imprimé

Les Atouts de la gamme:

Relais de puissance 16 A. Montage sur circuit imprimé, sur support ou raccordement par Faston. Disponible avec une bobine AC ou DC, indicateur mécanique, bouton test verrouillable, LED et diode. Version à soufflage magnétique disponible.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Finder

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder