nouveau

Finder - Relais protection thermique pour 6K04 1NO+1NC, seuil réglable de 6 à 9A - 6KT000000609

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais protection thermique pour 6K04 1NO+1NC, seuil réglable de 6 à 9A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 6...9 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823456720

Réf. Sonepar

00141345672

Réf. Fournisseur

6KT000000609

Marque

Finder

plage de courant ajustable:

6...9 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Relais de protection thermique pour 6K04 1NO+1NC 1,5A sous 400VAC, seuil réglable de 6 à 9A, avec bouton reset manuel, bornes à cages

Les Atouts de la gamme:

Relais de protection thermique pour contacteurs industriels série 6K. Seuil d'intensité régable. Écart des broches ajustable pour l’utilisation sur les contacteurs. Bornes pour contacts auxiliaires. Bouton reset disponible en manuel ou automatique.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Finder

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder