nouveau

Finder - Télérupteur de boite 12V AC, 1 contact NO 10A AgSnO2, 2 séquences - 260180124000

FINDER
CopieCopie
Finder - Télérupteur de boite 12V AC, 1 contact NO 10A AgSnO2, 2 séquences

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823460260

Réf. Sonepar

00141346026

Réf. Fournisseur

260180124000

Marque

Finder

Télérupteur électromécanique de boite unipolaire avec alimentation 12V AC, 1 contact NO 10A, matériau de contact AgSnO2, bornes à cage et commutateur 2 séquences

Les Atouts de la gamme:

Télérupteur électromécanique avec circuits et contacts indépendants. 6 modèles sont disponibles en bobine AC, 1 ou 2 contacts, offrant jusqu’à 4 séquences au maximum. Bornes à vis. Montage sur panneaux ou à incorporer.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Finder

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder