nouveau

Finder - Télérupteur électronique modulaire 2NO 10A 230VAC, multifonctIon + reset 1s - 136282300001

FINDER
CopieCopie
Finder - Télérupteur électronique modulaire 2NO 10A 230VAC, multifonctIon + reset 1s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823465814

Réf. Sonepar

00141346581

Réf. Fournisseur

136282300001

Marque

Finder

Télerupteur électronique modulaire 2NO 10A 230V AC, multifonction, avec commande reset d'une seconde pour centralisation

Les Atouts de la gamme:

La Série 13 de Finder comprend des relais électroniques à impulsion, des relais d’appel avec commande de reset, des relais monostables et les relais multifonctions YESLY. Ils se montent sur rail, en boîte d'encastrement ou en faux plafond.
Télérupteur électronique multifonction (dont 1 fonction monostable). Dispose de 2 contacts NO. Commande de reset pour l'extinction centralisée.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder