Finder - Grille de sortie pour ventilateur taille 1, 7F20?.1? - 7F0200001000

FINDER
CopieCopie
Finder - Grille de sortie pour ventilateur taille 1, 7F20?.1?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 120 mm

  • profondeur - 20.1 mm

  • classe de filtre - G3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823423548

Réf. Sonepar

00141342354

Réf. Fournisseur

7F0200001000

Marque

Finder

matériau:

plastique

largeur:

120 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

20.1 mm

classe de filtre:

G3

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

blanc

finition CEM:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-15...55 °C

indice de protection (IP):

IP54

Grille de sortie taille 1 pour ventilateur type 7F20….1020, de couleur gris clair, classe F1, IP54, rendement de filtration 80 à 90% (G3)

Les Atouts de la gamme:

Grille de sortie pour ventilateurs à filtre. Faite pour un usage intérieur, montage en panneau. Différentes tailles disponibles selon les dimensions du ventilateur. Version noire disponible.