Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Finder - Horloge astronomique hebdomadaire, 1 contact NO 10A 110 à 230VAC/DC, Bluetooth - 12C18230B000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Horloge astronomique hebdomadaire, 1 contact NO 10A 110 à 230VAC/DC, Bluetooth

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823466170

Réf. Sonepar

00141346617

Réf. Fournisseur

12C18230B000PAS

Marque

Finder

Interrupteur horaire astronomique hebdomadaire, 1 contact NO 10A, alimentation 110 à 230V AC/DC, programmation smartphone (Bluetooth), bouton poussoir externe pour commutation manuelle, réserve de marche 1 semaine avec un supercondensateur

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur horaire mécanique, digital ou astronomique. 1 ou 2 contacts. Selon le modèle la programmation peut être journalière, hebdomadaire, annuelle, par smartphone ou manuelle. Montage sur rail sauf pour le type 1231 (montage en façade).

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder